Kogelkop binnenzeskantschroevendraaier 5/64″ L.16mm x 87mm

Artikelnummer: 43573005
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
Artikelnummer 43573005
EAN/GTIN 4018754332885
Nummer fabrikant 43573005
L-nummer L60010 7887
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor inch Binnenzeskantschroeven
  • met kogelkop aan het lange uiteinde van de as
  • Zwenkhoek tot 25° naar elke kant
  • Chroom gelegeerd staal, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 16 mm
  • L2: 87 mm
  • Lengte mm (L): 101 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 5/64″
  • Bitsoort: Zeskant
  • Gewicht: 4 g