Kabelknipper Classic 180 mm, 7″

Artikelnummer: 43544
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
Artikelnummer 43544
EAN/GTIN 4010995435448
Nummer fabrikant 43544
L-nummer L60070 4441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Netjes werken door vervormingsvrij knippen van kabels.
  • Toepassing: Kabelknipper voor het knippen van koper- en aluminiumkabel zonder deze plat te drukken, ook geschikt voor strippen en ontmantelen.
  • Toepassing: Niet voor staalkabels en -draden en hardgetrokken koperdraden.
  • Uitvoering: Licht, krachtbesparend en braamvrij knippen door het speciaal geslepen precisiesnijvlak.
  • Uitvoering: Snijvlakken met lange levensduur door extra inductieve harding tot ca. 58 HRC.
  • Uitvoering: Veiligheidsaanslag tegen vingerletsel na het knippen.
  • Bekvorm: Klassieke snijvlakvorm.
  • Materiaal: Hoogwaardig C 70 speciaal gereedschapsstaal, warmtebehandeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • knipkracht: 16
  • Doorsnede-oppervlak max (mm²): 50 mm²
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee