Hoekstuk voor OSIMESS, Voor nominaal meetbereik: 0,95-20,6mm

Artikelnummer: 435014 0,95-20,6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor nominaal meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominaal meetbereik 0,95 mm - 20,6 mm
Producttype Hoekstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435014 0,95-20,6
EAN/GTIN 2050001055767
Nummer fabrikant 62500008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

T.b.v.:

nominaal meetbereik 0,95−20,6 mm.