• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Inductieve fijnmeetklok Extramess, Type: 2001

Artikelnummer: 434670 2001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 34,10 / st.
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s Accu
Meetbereik ±0,9 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0002 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00001 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Deelmeetbereik ±0,4 mm
Weergavebereik van de schaal ±0,150 / ±0,0006 mm
Maximale afwijking 0,0006 mm
Maximale afwijking deelmeetbereik 0,0003 mm
Aansluiting USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Meetkracht 0,7 N - 0,9 N
Vrije slag 2,4 / 2,9 mm
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Voeding Accu
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 65 mm
dikte van de behuizing 35 mm
Verpakking stevige box
Producttype Fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434670 2001
EAN/GTIN 4059192014940
Nummer fabrikant 4346100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gelineariseerd, inductief meetsysteem met maximale nauwkeurigheid. Contrastrijk LCD-display, 6,5 mm hoge cijfers, schaalweergave met 4 mm wijzerlengte voor een betere visuele waarneming bij rond- en vlakheidscontroles alsmede voor het bepalen van het omkeerpunt bij boringsmetingen. Voeding door middel van ingebouwde accu’s (40 uur) of via netadapter. Fijnmeetklok kan via interface op afstand worden bediend. Bedienings- en weergave-unit 280° draaibaar.
MAX- / MIN-geheugen voor rondheidscontrole.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, rubber balg, sleutel voor voorslaginstelling.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498938. Externe bedieningseenheid op aanvraag.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.