• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale Absolute-meetklok IP66, Meetbereik: 5mm

Artikelnummer: 434410 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 66
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 5 mm
Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 66
Meetkracht 2,0 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Diepte 44,3 mm
Lengte 116,5 mm
Breedte 35 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434410 5
EAN/GTIN 4946368554242
Nummer fabrikant 543-585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische, veelzijdige en robuuste digitale meetklok met geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaarde). Door de smalle constructie bijzonder geschikt voor inbouw in inrichtingen met weinig ruimte. Weergave kan voor aflezen van beide kanten 180° worden gedraaid. Door kortsluiten van de Digimatic-kabels 1 en 6 kunnen één of een aantal meetklokken op nul worden gesteld resp. kan een voorkeuzewaarde worden opgeroepen.
Aflezing van boven.

Functie:

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498428, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten