1087 Ri-HR digitale meetklok 25 mm (1”) 0,0001 mm m.K.

Artikelnummer: 4337851KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 4337851KAL
EAN/GTIN 4059192066727
Nummer fabrikant 4337851KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1087 Ri-HR
IP-beschermklasse: IP 42
Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze verbinding, USB, Digimatic
Fabrieksnorm
Meetbereik in mm: 25 mm
Stapwaarde in mm:
Cijferstapwaarde inch:
Levering: Batterij, testrapport, gebruiksaanwijzing, kartonnen verpakking