1087 BRI digitale meetklok 12,5 mm/,5″ numerieke stapwaarde 0,0005 mm met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4337664DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4337664DKS
EAN/GTIN 4059192014667
Nummer fabrikant 4337664DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1087 BRI
IP-beschermingsgraad: IP 42
-gegevensinterface: Geïntegreerd draadloos, USB, Digimatic, Opto RS-232C
standaard
meetbereik in mm: 12,5 mm
numerieke stapwaarde in mm:
Cijferstapwaarde in: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Levering: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, karton

Downloads en documenten

Geschikte producten