1086 ZR digitale meetklok 12,5 mm/,5″ numerieke stapwaarde 0,0005 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4337650KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4337650KAL
EAN/GTIN 4059192014605
Nummer fabrikant 4337650KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 ZR
IP-beschermingsklasse: IP 42
-gegevensinterface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
-fabrieksnorm
meetbereik in mm: 12,5 mm
numerieke stapwaarde in mm: toename van 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
cijfers in: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Levering: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, karton

Downloads en documenten

Geschikte producten