Fijnmeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 1/40mm

Artikelnummer: 433400 1/40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 25,40 / st.
  • € 14,00 / st.
  • € 19,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 1 mm
Schaalverdeling 0,001 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 0,2 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 5 µm
Meetkracht 1 N - 1,5 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 433400 1/40
EAN/GTIN 4031452100495
Nummer fabrikant 10049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, mat verchroomde messing behuizing; glas onbreekbaar.
Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
Zeer nauwkeurige uitvoering.
De belangrijkste delen van het meetwerk zijn edelsteengelagerd.
Centrale wijzer voor 1/1000 mm-aflezing.
Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.
Hoogwaardige schokbescherming voor een bijzonder lange levensduur.
Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.