Haakse schroevendraaier L.21mm x 64mm

Artikelnummer: 43223027
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
Artikelnummer 43223027
EAN/GTIN 4018754332625
Nummer fabrikant 43223027
L-nummer L60010 7875
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voor interne TORX ®-schroeven
  • Chroom gelegeerd staal, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 21 mm
  • L2: 64 mm
  • Bitsoort: TORX®
  • Grootte van uitvoerprofiel: T27
  • Gewicht: 15 g