• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Meetklok, Meetbereik / behuizing-⌀: 10/58mm

Artikelnummer: 432050 10/58
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 17,50 / st.
  • € 25,40 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 878
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 878
Meetbereik 10 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
Meetkracht 0,4 N - 1,4 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 432050 10/58
EAN/GTIN 4946368442389
Nummer fabrikant 2046SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met metalen behuizing, opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat door middel van buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, kleine wijzer van de tweede schaal voor 1-mm-aflezing.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.