Dopsleutel met handvat, DRALL+ SW 8mm L.125mm

Artikelnummer: 43093008
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43093008
EAN/GTIN 4018754278190
Nummer fabrikant 43093008
L-nummer L60010 6199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor externe schroeven met zeskantkop
  • 3-componenten handgreep met afschuining bovenaan
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 3125

Kenmerk:

  • d: 12,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 8 mm