Fijnschroevendraaierset PicoFinish® sleufkop, Phillips 7-delig

Artikelnummer: 42991
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42991
EAN/GTIN 4010995429911
Nummer fabrikant 42991
L-nummer L60070 3773
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding.
  • Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.
  • Toepassing: Ideaal voor fijne, gedetailleerde schroefwerkzaamheden in de fijnmechanica, modelbouw en hobby.
  • De uitdaging bij fijnmechanische schroefverbindingen is erin gelegen nauwkeurig en subtiel te werken, zonder het werkstuk te beschadigen. De fijnschroevendraaiers PicoFinish® van Wiha zijn dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone ideaal voor fijne, gedetailleerde werkzaamheden in de fijnmechanica en de hobby en modelbouw. Het ergonomische handgreepdesign met zachte delen zorgt voor comfortabel werken. De soepel draaiende kap ondersteunt snel draaien met gevoel. Verder zorgen de opgedrukte schroevendraaierpictogrammen op de draaibare kap voor gemakkelijk selecteren van het juiste schroevendraaierprofiel. De set bevat 7 fijnschroevendraaiers PicoFinish®.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm (42415)

Geschikte producten