Wigklemmen met extra ruimte

Artikelnummer: 429688
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 429688
EAN/GTIN 4020772429683
Nummer fabrikant 429688
L-nummer L30110 101961
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klem met offset, met bevestigingsschroef en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • A min. *: 53,5
  • A max. *: 61,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 490 g