Binnenschroefmaat, Meetbereik: 6-8mm

Artikelnummer: 428990 6-8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 88,40 / st.
  • € 62,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 6 mm - 8 mm
Aflezing 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 1,5 mm
Standaardmeetdiepte 54 mm
Meetdiepte met verlengstuk 154 mm
Meettechniek analoog
Instelring-⌀ 6 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428990 6-8
EAN/GTIN 4045197276315
Nummer fabrikant 428990 6-8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd (vanaf ⌀ 12 HM-meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf ⌀ 12 HM).

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.