107 Ug veiligheidsframe voor testplaat 1200x800 mm

Artikelnummer: 4221574
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4221574
EAN/GTIN 4059192011895
Nummer fabrikant 4221574
L-nummer L40090 537
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stevig ontwerp van vierkante buizen
  • Met 3 steunpunten voor meetplaat en 2 verstelbare steunschroeven om kantelen te voorkomen
  • 4 in hoogte verstelbare poten (M16) met roestvrijstalen bodemplaten
  • Profielhoeken op de hoeken om wegglijden en botsingen te voorkomen

Omschrijving:

  • 107 Ug veiligheidsonderstel, 1200 x 800 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Open basisframe met randbescherming
  • Naam productgroep: Meet- en nivelleerapparatuur
  • Naam productgroep: MarTool
  • Type product: 107 Ug