107 Amerikaanse onderbouw beveiligingskast

Artikelnummer: 4221562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4221562
EAN/GTIN 4059192011802
Nummer fabrikant 4221562
L-nummer L40090 417
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stevig ontwerp van vierkante buizen bekleed met plaatstaal
  • Met 3 steunpunten voor meetplaat en 2 verstelbare steunschroeven om kantelen te voorkomen
  • 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (M16) met roestvrijstalen voetplaten
  • Profielhoeken op de hoeken om wegglijden en botsingen te voorkomen
  • 2 deuren met handgreep, afsluitbaar
  • Lade met kogelgeleiding per deur

Omschrijving:

  • 107 Onderstel veiligheidskast, 800 x 500 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Kastonderbouw met randbescherming
  • Naam productgroep: Meet- en nivelleerapparatuur
  • Naam productgroep: MarTool
  • Type product: 107 Us