{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
    | Norm | ISO 3611 | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Aflezing | 0,0001 inch | |
| Parallelliteit van de meetvlakken | 4 µm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 4 µm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 | |
| Meetschotel-⌀ | 20 mm | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Producttype | Beugelschroefmaat | 
| Artikelnummer | 421728 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4045197928924 | |
| Nummer fabrikant | 421728 0-25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |