Steeksleutel SW 100mm L.485mm

Artikelnummer: 42040100
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42040100
EAN/GTIN 4018754023813
Nummer fabrikant 42040100
L-nummer L60010 1302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Speciaal staal, staalgrijs
  • DIN 133

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 485 mm
  • Gewicht: 11500 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 100 mm