Combinatiesleutel SW 30mm L.200mm

Artikelnummer: 42020030
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42020030
EAN/GTIN 4018754023417
Nummer fabrikant 42020030
L-nummer L60010 2391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant
  • zonder handgreep
  • L2 = lengte met handvat nr. 5 1/2
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a: 18 mm
  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 1
  • Hoogte mm (h): 33,5 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 565 mm
  • Lengte mm (L): 203 mm
  • Gewicht: 525 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30 mm
  • Breedte mm (b): 47 mm

Geschikte producten