Combinatiesleutel SW 100mm L.455mm

Artikelnummer: 42010100
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42010100
EAN/GTIN 4018754023349
Nummer fabrikant 42010100
L-nummer L60010 6050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor zwaar assemblagewerk
  • Dubbele zeskant
  • Slanke ringwanddikte voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Verstevigd slagvlak voor een groter slagvlak
  • Chroom gelegeerd staal, gesmeed, groen gelakt

Kenmerk:

  • a: 72 mm
  • Lengte mm (L): 455 mm
  • Gewicht: 10224 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 100 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 100 mm
  • Breedte mm (b): 137 mm