44 EWR digitale interne micrometer 10-12 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4191122KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4191122KAL
EAN/GTIN 4059192010911
Nummer fabrikant 4191122KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale micrometer Micromar 44 EWR
-meting van
  • Doorlopende boringen
  • Blinde gaten
  • Marges centreren

IP-beschermingsklasse: IP 52
-gegevensinterface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
meetbereik 10 - 12 mm
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Basiseenheid 44 EEC, meetkop 44 AK, bedieningsinstructies, batterij, behuizing

Downloads en documenten

Geschikte producten