• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

4-kant-opsteeksleutel

Artikelnummer: 41749
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 41749
EAN/GTIN 4020772041748
Nummer fabrikant 41749
L-nummer L30090 335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vierkante dopsleutel, speciaal staal. Schacht en draaipen gehard en getemperd in gepolijste toon. Draaipen ingedrukt.

Kenmerk:

  • SW: 13
  • D1: 24,0
  • D2: 12,0
  • L1: 100
  • L2: 250
  • L4: 22
  • Gewicht: 520 g