Conus, P=5,0-7,0 mm 40Z-f 44FZ-f M

Artikelnummer: 4173405
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4173405
EAN/GTIN 4059192006983
Nummer fabrikant 4173405
L-nummer L40100 462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraadmeetelement, conisch, metrisch 60°, steek 5 - 7 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): waar
  • Naam productgroep: Micromar
  • Type schroefdraad: Metrisch 60°
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Categorie accessoires (eShop): Meetbits voor steekdiameter, metrische binnendraad (60°)
  • Categorie accessoires (eShop): Meetbits voor steekdiameter, metrische buitendraad (60°)
  • Type meetinzet: Kegel
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, uitwendige en inwendige draad
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in mm: 5 - 7
  • Lengte (mm): 15.5 mm