Kogelmeetinzet 2,20 mm meetkogel van hardmetaal

Artikelnummer: 4170569
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4170569
EAN/GTIN 4059192006181
Nummer fabrikant 4170569
L-nummer L40080 1381
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
  • Meetkogel van hardmetaal
  • Met cilindrische as met borgring voor bevestiging in de opspoorboring van de micrometer of aanwijsnippelmoer

Omschrijving:

  • Kogelmeetelement, meetkogel diameter mm 2,2 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm
  • Afmeting H: 6.7 mm
  • Afmeting h in mm: 6.7 mm
  • Afmeting d in mm: 2.2 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 2.2 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm