Trapladder met treden, enkelzijdig begaanbaar met clip-step R13 12 treden

Artikelnummer: 41632
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 12
Aantal treden inclusief platform 12
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41632
EAN/GTIN 4031405416321
Nummer fabrikant 041632
L-nummer L90110 91
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Praktische opbergbak met geïntegreerde haken en gereedschapshouders
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Treeplank met klem R13 voor gecertificeerde slipweerstand

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5000 mm
  • Hoogte: 3450 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 2780 mm
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Staplengte: 2100 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 740 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten