40 EWR-S digitale micrometer 0-25 mm met data-interface met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4157041DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4157041DKS
EAN/GTIN 4059192058562
Nummer fabrikant 4157041DKS
L-nummer L40080 109826
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale micrometer Micromar 40 EWR-S
meetbereik 0 - 25 mm
voor het meten van smalle groeven, gaatjes etc.
Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
IP-beveiliging: IP 65
DIN 863-3
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Afmetingen van de set (vanaf meetbereik 25-50 mm), batterij, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing

Downloads en documenten

Geschikte producten