{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Meetbereik | 0 mm - 600 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
| Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 66 | |
| Beklengte | 100 mm | |
| Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Gewicht | 0,67 kg | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | SR44 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
| Artikelnummer | 415400 600 | |
| EAN/GTIN | 4946368582993 | |
| Nummer fabrikant | 552-303-10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |