Dubbele ringsleutel SW 1 1/8 x 1 5/16″ L.365mm

Artikelnummer: 41445258
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41445258
EAN/GTIN 4018754022588
Nummer fabrikant 41445258
L-nummer L60010 4515
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige dubbele ringsleutel, diepe offset, met imperiale sleutelmaten.
Eigenschappen:
  • Inch, ongelijk Sleutelwijdtes
  • diep aangezwengeld
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 365 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 581 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1 1/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 1 5/16 ″