Comfortstep S – Trapladder, 7 treden

Artikelnummer: 41425
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 7
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41425
EAN/GTIN 4003866414253
Nummer fabrikant 41425
L-nummer L90010 834
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
Geschroefde trede-boomverbinding.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.61 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.7 kg
Grondoppervlakte 1,44 m × 0,61 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 42mm
Ladderlengte 2.6 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 1.75 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3.75 m
loodrechte ladderhoogte 2.38 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten