Comfortstep Trec – LH -stellingtr. 7 tr.

Artikelnummer: 41413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 7
Materiaal aluminium
Producttype Stellingladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41413
EAN/GTIN 4003866414130
Nummer fabrikant 41413
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Zowel de verrijdbare ladderkop als de veerbelaste wielen aan de onderkant blokkeren de stellingladder bij belasting.
In ruststand kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden weggezet.

Kenmerk:

Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 555 mm
Diepte treden 80 mm
Gewicht 5.2 kg
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3 m
maximale verticale ophanghoogte 2.33 m
minimale verticale ophanghoogte 2.09 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten