40 A schroefmaat 4-5 ″ gelakt

Artikelnummer: 4134904
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4134904
EAN/GTIN 4059192003975
Nummer fabrikant 4134904
L-nummer L40080 936
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
  • Hardgecoate stalen beugel
  • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
  • Warmte-isolatieplaten
  • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
  • Bevestigingsinrichting

Omschrijving:

Micromar 40 A buitenschroefmaat
  • Fabrieksstandaard meetbereik inch: 4 - 5″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Inbegrepen bij levering: Gebruiksaanwijzing, +Afstelmaat (van meetbereik 1-2″), koffer.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Spindelafstand (imperiaal): .025″
  • Foutlimiet inch: .00024″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
  • Afmeting a in mm: 131 mm
  • Afmeting b in mm: 71.5 mm
  • Afmeting c in mm: 13 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten