40 A schroefmaat 175-200 mm geverfd met DK

Artikelnummer: 4134007DKS
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4134007DKS
EAN/GTIN 4059192003715
Nummer fabrikant 4134007DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
  • Hardgecoate stalen beugel
  • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
  • Warmte-isolatieplaten
  • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
  • Bevestigingsinrichting

Omschrijving:

Micrometer Micromar 40 A
  • DIN 863-1 Meetbereik: 175 - 200 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
Instelmaat (vanaf meetbereik 25-50 mm), gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: met Dakks kalibratie
  • Meetbereik: 175 - 200 mm
  • Schaalverdelingen mm: 0,01
  • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
  • Afmeting a in mm: 207 mm
  • Afmeting b in mm: 108.5 mm
  • Afmeting c in mm: 13 mm
  • Foutlimiet_µm: 7 µm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-1

Downloads en documenten

Geschikte producten