Digitale schuifmaat voor linkshandigen, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412812 150
Korting
€ 104,88
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
geschikt voor linkshandigen ja
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Beklengte 40 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Materiaal behuizing Kunststof
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR44
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412812 150
EAN/GTIN 4045197422828
Nummer fabrikant 412812 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.
Met kunststof behuizing, voor linkshandigen.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat LR44.

Tip:

De versie voor rechtshandigen vindt u onder nr. 412821 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten