30 EWR dieptemeter IP67 300 mm ZW 0,01 mm m.K.

Artikelnummer: 4126653KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 4126653KAL
EAN/GTIN 4059192064709
Nummer fabrikant 4126653KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale dieptemeter MarCal 30 EWR
Meetbereik: 0 - 300 mm
Stapwaarde cijfers mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Gegevensinterface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP-beschermklasse: IP 67
Levering: Batterij, testrapport, gebruiksaanwijzing, etui