Handtrekwagen

Artikelnummer: 4122V
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4122V
EAN/GTIN 4017976741222
Nummer fabrikant 4122V
L-nummer L90080 1255
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buisconstructie, poedercoating briljantblauw RAL 5007. Leuning 180/250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Dissel met veiligheidshandgreep met softgrip en automatische gedempte terugloop naar rustpositie. Wielen met massief rubberen banden, naaf met rollager. Automatische parkeerrem op de voorwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Lengte effectief gebied (mm): 945
Effectieve breedte (mm): 545
Hoogte laadvlak (mm): 307
totale lengte (mm): 1204
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 1185
Banden: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 × 60

Downloads en documenten

Geschikte producten