ZAP Safemaster Plus S – Verrijdb. 12 sp.

Artikelnummer: 41209
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Aantal treden 12
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41209
EAN/GTIN 4003866412099
Nummer fabrikant 41209
L-nummer L90010 132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.
Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (∅ 160 mm).
Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.
Groot aflegplateau voor orderpicking.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 12
Belasting max. 150 kg
Breedte rijbalk 1.88 m
Breedte stabilisatiebalk 1.8 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 65.8 kg
Grondoppervlakte 2,3 m × 1,88 m
Hoogte incl. leuning 4.1 m
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 3.1 m
Platformlengte 630 mm
Werkhoogte 5.1 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Geschikte producten