Speciale ringsleutel

Artikelnummer: 41110013
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41110013
EAN/GTIN 4018754022106
Nummer fabrikant 41110013
L-nummer L60010 4155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • eenzijdig
  • Schuine as
  • voor schroefverbindingen op injectiepompen

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • Gewicht: 67 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm
  • Breedte mm (b): 60 mm