Handtrekwagen

Artikelnummer: 4105V
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Handwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4105V
EAN/GTIN 4017976741055
Nummer fabrikant 4105V
L-nummer L90070 391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van massief rubber, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1145
laadvlak breedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1826
Totale breedte (mm): 832
Totale hoogte (mm): 801
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 400 x 80

Downloads en documenten

Geschikte producten