16 EWRi digitale remklauw 150 mm ronde dieptemeter Frictiewiel met radio met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4103401DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103401DKS
EAN/GTIN 4059192002473
Nummer fabrikant 4103401DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale caliper Marcal 16 EWRi
-meetbereik: 0 - 150 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 / .0005″
Dieptemaat: Rond
Data-interface: Geïntegreerd draadloos
frictiewiel: Ware
IP-beschermingsgraad: IP 67

Downloads en documenten

Geschikte producten