16 EWR (M17) schuifmaat of DA 200 mm met frictiehoek. Diep, m. DK

Artikelnummer: 4103305DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103305DKS
EAN/GTIN 4059192058296
Nummer fabrikant 4103305DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Top vergrendelingsschroef
  • Geleidingsbanen met afdichting
  • Meetbladen voor interne meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapsgewijs meetapparaat
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat MarCal 16 EWR Meetbereik: 0 - 200 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Dieptemeting: vierkant
  • Data-interface: geen
  • Wrijvingswiel: getrouw
  • IP-beschermingsklasse: IP 67

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 16 EWR
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 8″
  • Meetbereik: 0 - 200 mm
  • Foutlimiet inch: .001″
  • Afmeting d in mm: 285 mm
  • Afmeting b in mm: 50 mm
  • Afmeting c in mm: 19 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Afmeting a in mm: 10 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads en documenten

Geschikte producten