16 EWR-AA digitale caliper 150 mm met data-interface met kalibratie

Artikelnummer: 4103079KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103079KAL
EAN/GTIN 4059192002350
Nummer fabrikant 4103079KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale digitale caliper Marcal 16 EWR-AA
meetbereik: 0 - 150 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 / .0005″
Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP-beveiliging: IP 67
bereik van levering: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, behuizing

Downloads en documenten

Geschikte producten