16 EWR digitale schuifmaat 150 mm vierkante diepte wrijvingswiel met data-interface met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4103067DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103067DKS
EAN/GTIN 4059192002237
Nummer fabrikant 4103067DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale caliper Marcal 16 EWR
-meetbereik: 0 - 150 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 / .0005″
Dieptemaat: Vierkant
Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
frictiewiel: Echte
IP-beschermingsklasse: IP 67

Downloads en documenten

Geschikte producten