Stiftsleutel TORX® kogelkop met kort been, titaanzilver T27 x 176 mm

Artikelnummer: 40975
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40975
EAN/GTIN 4010995409753
Nummer fabrikant 40975
L-nummer L60070 3943
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Ontziet uw gezondheid: Vermindert het risico op letsel door verruiming van de werkruimte voor de hand.
  • Verlaagt uw kosten: Ideale corrosiebescherming bij een zeer exacte passing in de schroef garandeert een lange levensduur.
  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare Torx-schroeven en krappe locaties.
  • Toepassing: Torx-kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Toepassing: Reductie van de kophoogte van de stiftsleutel met tot 15% voor een betere toegankelijkheid.
  • Toepassing: Vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zeskantschacht (Duim): 7/32″
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T27
  • Totale lengte (mm): 176 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 18 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen