Handtrekwagen met platform

Artikelnummer: 4091V
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Handwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4091V
EAN/GTIN 4017976740911
Nummer fabrikant 4091V
L-nummer L90070 353
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar. Laadvlak van watervast multiplex. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 690
laadvlak breedte (mm): 356
Totale lengte (mm): 1381
Totale breedte (mm): 581
Totale hoogte (mm): 777
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten