Alu kist K470; 121 l, IM:690x460x380 mm

Artikelnummer: 40841
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40841
EAN/GTIN 4003866408412
Nummer fabrikant 40841
L-nummer L90010 1291
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

Kenmerk:

Bijpassende schuimbekleding 43873
Binnenhoogte 380 mm
Binnenlengte 690 mm
Binnenmaten: l x b x h 690 mm × 460 mm × 380 mm
Buitenbreedte 510 mm
Buitenhoogte 410 mm
Buitenlengte 740 mm
Gewicht 6.9 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 121 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 71 kg

Geschikte producten