Alu bak K270;155 l; IM:720x540x400 mm

Artikelnummer: 40551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40551
EAN/GTIN 4003866405510
Nummer fabrikant 40551
L-nummer L90010 1421
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Universele transportbak uit aluminium.
Rand- en bodemprofielframe gemaakt van massieve profielen.
Profielstootranden volledig gelast.
Ergonomische schaalvormige handgrepen aan de korte zijden.
Geschikt voor rollenbanen en transportbanden.
Naar keuze codeerstrips voor aansturing naar de bestemming.
Aangepast op palletmaten conform DIN 15 141.

Kenmerk:

Binnenhoogte 400 mm
Binnenlengte 720 mm
Binnenmaten: l x b x h 720 mm × 540 mm × 400 mm
Buitenbreedte 580 mm
Buitenhoogte 425 mm
Buitenlengte 760 mm
Gewicht 5.3 kg
Volumen 155 l

Geschikte producten