Kleine dubbele steeksleutel ELECTRIC SW 11/32″ L.103mm

Artikelnummer: 40462222
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40462222
EAN/GTIN 4018754020003
Nummer fabrikant 40462222
L-nummer L60010 138
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40462222 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 11/32 Lmm 103 Bmm 18,9 Amm 3 Gewicht g 19 Packnorm (Stück) 10
Eigenschappen:
  • inch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Recht ontwerp, bekpositie 15° en 75°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a: 3 mm
  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • Lengte mm (L): 103 mm
  • Bekstand: 15/75 °
  • Gewicht: 19 g
  • Breedte over flat [inch]: 11/32 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 11/32 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 11/32 ″