Modul Millimar N 1702, Type: N1702M

Artikelnummer: 402753 N1702M
Korting
€ 972,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 402753 N1702M
EAN/GTIN 2050002079519
Nummer fabrikant 5331125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Module voor inductieve taster Millimar N 1702 M-HR
  • Flexibel combineerbare RS-485-busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor evaluatie van meetsensoren (inductief)
  • Hoge resolutie van het meetsignaal, 0,01 µm
  • Synchrone gegevensopvraging van meerdere aangesloten meettasters
  • Aansluiten van de N 1700 modules via USB-aansluiting op de intelligente en universeel inzetbare analyse- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Aansluiting van alle meettastertypes van een compatibiliteit met een en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het uitvoeren van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische bus-gegevenssnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Kenmerk:

Producttype: N 1702 M-HR
Numerieke resolutie µm: 0,01
Meetbereik inductieve taster: ± 200
Tasteringangen: 2
Compatibiliteit: Mahr, Mahr 1340, Mahr halfbrug, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Configuratie: Millimar Cockpit software
Gegevensoverdrachtssnelheid: 4189 Hz
Maximale afwijking: 0,3% (min. 0,04 μm)
Gegevensinterface: RS-485
Energievoorziening: + 5V van N 1700 bus
Stroomverbruik: 115 mA
IP beschermklasse: IP 42
Werktemperatuur MIN: 10 °C
Werktemperatuur MAX: 35 °C
Bedrijfstemperatuur van: 0 °C
Bedrijfstemperatuur tot 40 °C
Temperatuurcoëfficiënt: 0,02 µm/°C
Productgewicht: 0,27 kg

Toepassing:

Slimme en flexibele combinatie van meetmodules en software voor het oplossen van klantspecifieke meettaken.