Haakse elektrische slijpmachine UWER 18/110 SI voor Ø 125 mm 230 volt 11.000-2.700 RPM/1.750 watt

Artikelnummer: 4007220957127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220957127
EAN/GTIN 4007220957127
Nummer fabrikant 83500250
L-nummer L51700 169
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De krachtige machine is geschikt voor zwaar gebruik. Het toerental kan traploos worden geregeld. De machine is door haar schroefdraadopname optimaal afgestemd op de aanbevolen gereedschappen met binnendraad of flensopname (max. gereedschapsdiameter tot 125 mm). De aan/uit-schakelaar is vergrendelbaar. 4 m netkabel, 1 opspanflens, 1 snelspanmoer, vlakke beschermkap, antivibratiehandgreep.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 1750 Watt
  • Vermogensafgifte: 1150 Watt
  • Toerentalbereik, van: 2700 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 11000 RPM
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Breedte metrisch: 70 mm
  • Gereedschapsopname asgat-Ø: 22.23 mm
  • Lengte metrisch: 400 mm
  • Nettogewicht: 2.8 kg
  • Ø schroefdraad: M14
  • Hoogte: 80 mm

Voordeel:

  • Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
  • Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.

Tip:

  • Geschikte beschermkap voor het doorslijpen (HT-SV) of vlakslijpen (FL-SV) met Ø 115 mm gebruiken.